Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 -70 M 5 x 90 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 -70 M 5 x 90 A 4 VE=S
DIN 912 A 4 -70 M 5 x 90 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129400050090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 90 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.500 KGM
Materialnummer:
00912.940.0050.090
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a4, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A4-70, DIN912, M5x90, 5x90, A4, AM912590, 00912.940.0050.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1805*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.