Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 M 8 x 170 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 M 8 x 170 A 4 VE=S
DIN 912 A 4 M 8 x 170 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129400080170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 170* VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x170*
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.500 KGM
Materialnummer:
00912.940.0080.170
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a4, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A 4, DIN912, M8x170*, 8x170*, A4, AM9128170, 00912.940.0080.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6559*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8659*
€ 1,03042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7859*
€ 0,93522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7759*
€ 0,92332
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6559*
€ 0,78052
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8954*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.