Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 -70 M 10 x 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 -70 M 10 x 20 A 4 VE=S
DIN 912 A 4 -70 M 10 x 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129400100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.290 KGM
Materialnummer:
00912.940.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m 10x20, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A4-70, DIN912, M10x20, 10x20, A4, AM9121020, 00912.940.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1502*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0866*
Ähnlich
Bufab Group
047629420100020
ab € 4,0706*
Ähnlich
Bufab Group
047629410100020
ab € 3,2357*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.