Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 -70 M 24 x 50 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 -70 M 24 x 50 A 4 VE=S
DIN 912 A 4 -70 M 24 x 50 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129400240050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
30.600 KGM
Materialnummer:
00912.940.0240.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 24 x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A4-70, DIN912, M24x50, 24x50, A4, AM9122450, 00912.940.0240.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0067*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0467*
€ 4,81557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0367*
€ 4,80367
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7867*
€ 4,50617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,6667*
€ 4,36337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,5867*
€ 4,26817
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0067*
€ 3,57797
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8763*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.