Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 -70 M 24 x 140 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 -70 M 24 x 140 A 4 VE=S
DIN 912 A 4 -70 M 24 x 140 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129400240140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
61.500 KGM
Materialnummer:
00912.940.0240.140
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m24x140, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A4-70, DIN912, M24x140, 24x140, A4, AM91224140, 00912.940.0240.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5247*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,7347*
€ 10,39429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,7047*
€ 10,35859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,1147*
€ 9,65649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,9047*
€ 9,40659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7447*
€ 9,21619
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,5247*
€ 7,76439
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,9198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.