Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 -70 M 24 x 150 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 -70 M 24 x 150 A 4 VE=S
DIN 912 A 4 -70 M 24 x 150 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129400240150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 150 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
65.100 KGM
Materialnummer:
00912.940.0240.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m24x150, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A4-70, DIN912, M24x150, 24x150, A4, AM91224150, 00912.940.0240.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,911*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,281*
€ 11,04439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,171*
€ 10,91349
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,591*
€ 10,22329
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,391*
€ 9,98529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,241*
€ 9,80679
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,911*
€ 8,22409
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.