Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 M 4 x 35 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 M 4 x 35 A 4 VE=K
DIN 912 A 4 M 4 x 35 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009129409040035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 35* VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x35*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.415 KGM
Materialnummer:
00912.940.9040.035
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A 4, DIN912, M4x35*, 4x35*, A4, AM912435, 00912.940.9040.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0726*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.