Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 4 x 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 4 x 4 VE=S
DIN 913 45 H M 4 x 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132000040004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
00913.200.0040.004
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m4x4, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M4x4, 4x4, AM91344, 00913.200.0040.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00501*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00721*
€ 0,00858
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00683*
€ 0,00813
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00641*
€ 0,00763
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00501*
€ 0,00596
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.