Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 16 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 16 x 40 VE=S
DIN 913 45 H M 16 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132000160040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindestifte m. Innensechskant
Innensechskant-Gewindestifte
Vergleiche ISO 4026
DIN 913/ISO 4026 45 H
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.770 KGM
Materialnummer:
00913.200.0160.040
Weitere Suchbegriffe: DIN913, M16x40, 16x40, AM9131640, 00913.200.0160.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2727*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3327*
€ 0,39591
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2727*
€ 0,32451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.