Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 16 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 16 VE=S
DIN 913 45 H M 5 x 0,5 x 16 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132050051016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 5 x 0,5 x 16 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M5x0,5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.195 KGM
Materialnummer:
00913.205.0051.016
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din913 m5x16 45h, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M5x0,5x16, 5x0,5x16, AM913516, 00913.205.0051.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6829*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,8029*
€ 0,95545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,7829*
€ 0,93165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,7429*
€ 0,88405
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,7129*
€ 0,84835
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,6829*
€ 0,81265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.