Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 12 x 1,5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 12 x 1,5 x 45 VE=S
DIN 913 45 H M 12 x 1,5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132050121045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M12 x 1,5 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1,5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.000 KGM
Materialnummer:
00913.205.0121.045
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 12 x 1, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M12x1,5x45, 12x1,5x45, AM9131245, 00913.205.0121.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7977*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0077*
€ 1,19916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9877*
€ 1,17536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9577*
€ 1,13966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9377*
€ 1,11586
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7977*
€ 0,94926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.