Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 24 x 1,5 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 24 x 1,5 x 40 VE=S
DIN 913 45 H M 24 x 1,5 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132050242040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M24 x 1,5 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M24x1,5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.828 KGM
Materialnummer:
00913.205.0242.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m24x2x40, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M24x1,5x40, 24x1,5x40, AM9132440, 00913.205.0242.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3649*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4149*
€ 6,44373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4049*
€ 6,43183
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,1849*
€ 6,17003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,1049*
€ 6,07483
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,3649*
€ 5,19423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.