Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 4 x 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 45 H M 4 x 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 913 45 H M 4 x 5 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009132100040005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.027 KGM
Materialnummer:
00913.210.0040.005
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h m 4x5, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 45 H, DIN913, M4x5, 4x5, galZn, AM91345, 00913.210.0040.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00598*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0081*
€ 0,00964
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00754*
€ 0,00897
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00598*
€ 0,00712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.