Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 45 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 45 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 913 A 1/A 2 M 5 x 45 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009139100050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.543 KGM
Materialnummer:
00913.910.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, iso 4026 edelstahl a2 m5, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m5, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 A1/A2, DIN913, M5x45, 5x45, A1/A2, AM913545, 00913.910.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.