Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 A 4 M 3 x 5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 A 4 M 3 x 5 A 4 VE=S
DIN 913 A 4 M 3 x 5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009139400030005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.016 KGM
Materialnummer:
00913.940.0030.005
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, iso4026 a4 m3x5, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 A 4, DIN913, M3x5, 3x5, A4, AM91335, 00913.940.0030.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00825*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01209*
€ 0,01439
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0107*
€ 0,01273
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01019*
€ 0,01213
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.