Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=S
DIN 913 A 4 M 16 x 50 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009139400160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.150 KGM
Materialnummer:
00913.940.0160.050
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a4, gewindestift edelstahl din 913, gewindestift din 913 m16, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 A 4, DIN913, M16x50, 16x50, A4, AM9131650, 00913.940.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8434*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2034*
€ 1,43205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1934*
€ 1,42015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1234*
€ 1,33685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0934*
€ 1,30115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0434*
€ 1,24165
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8434*
€ 1,00365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.