Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 A 4 M 24 x 50 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 A 4 M 24 x 50 A 4 VE=S
DIN 913 A 4 M 24 x 50 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009139400240050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.200 KGM
Materialnummer:
00913.940.0240.050
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, iso 4026 m24x50 a4, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 A 4, DIN913, M24x50, 24x50, A4, AM9132450, 00913.940.0240.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9767*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,3067*
€ 6,31497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1867*
€ 6,17217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9367*
€ 5,87467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8067*
€ 5,71997
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,7267*
€ 5,62477
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,9767*
€ 4,73227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.