Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 45 H M 5 x 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 45 H M 5 x 5 VE=S
DIN 914 45 H M 5 x 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009142000050005
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.043 KGM
Materialnummer:
00914.200.0050.005
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 45 H, DIN914, M5x5, 5x5, AM91455, 00914.200.0050.005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00816*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01147*
€ 0,01365
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01056*
€ 0,01257
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01011*
€ 0,01203
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.