Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 45 H M 5 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 45 H M 5 x 40 VE=S
DIN 914 45 H M 5 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009142000050040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.458 KGM
Materialnummer:
00914.200.0050.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 45 H, DIN914, M5x40, 5x40, AM914540, 00914.200.0050.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0727*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.