Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 45 H M 6 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 45 H M 6 x 6 VE=S
DIN 914 45 H M 6 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009142000060006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.066 KGM
Materialnummer:
00914.200.0060.006
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m6x6, din 914 45h, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 45 H, DIN914, M6x6, 6x6, AM91466, 00914.200.0060.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00887*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01254*
€ 0,01492
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01246*
€ 0,01483
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01184*
€ 0,01409
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01142*
€ 0,01359
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01093*
€ 0,01301
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00887*
€ 0,01056
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.