Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 914 A 1/A 2 M 4 x 4 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009149100040004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 4 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
00914.910.0040.004
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m4x4, din 914, din 914 m4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 A1/A2, DIN914, M4x4, 4x4, A1/A2, AM91444, 00914.910.0040.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00724*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01066*
€ 0,01269
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01017*
€ 0,0121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00724*
€ 0,00862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.