Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 A 4 M 8 x 20 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 A 4 M 8 x 20 A 4 VE=S
DIN 914 A 4 M 8 x 20 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009149400080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.523 KGM
Materialnummer:
00914.940.0080.020
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 A 4, DIN914, M8x20, 8x20, A4, AM914820, 00914.940.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0885*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,473*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.