Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 A 4 M 8 x 40 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 A 4 M 8 x 40 A 4 VE=S
DIN 914 A 4 M 8 x 40 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009149400080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.162 KGM
Materialnummer:
00914.940.0080.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 A 4, DIN914, M8x40, 8x40, A4, AM914840, 00914.940.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1878*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.