Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 914 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 914 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S
DIN 914 A 4 M 16 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009149400160030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 A 4 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN914
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.320 KGM
Materialnummer:
00914.940.0160.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 m16 a4, din 914 a4, din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 A 4, DIN914, M16x30, 16x30, A4, AM9141630, 00914.940.0160.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5879*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8379*
€ 0,9971
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8279*
€ 0,9852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7979*
€ 0,9495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7779*
€ 0,9257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7479*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5879*
€ 0,6996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.