Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 45 H M 6 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 915 45 H M 6 x 40 VE=S
DIN 915 45 H M 6 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009152000060040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN915
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.644 KGM
Materialnummer:
00915.200.0060.040
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 m6 45h, din 915 45h, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4028, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, DIN 915/ISO 4028 45 H, DIN915, M6x40, 6x40, AM915640, 00915.200.0060.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,055*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.