Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 2 x 2,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 45 H M 2 x 2,5 VE=S
DIN 916 45 H M 2 x 2,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009162000020002
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 2 x 2,5 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2x2,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.004 KGM
Materialnummer:
00916.200.0020.002
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916 m2, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 45 H, DIN916, M2x2,5, 2x2,5, AM916225, 00916.200.0020.002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.