Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 3 x 8 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 45 H M 3 x 8 VE=S
DIN 916 45 H M 3 x 8 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009162000030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
45 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.027 KGM
Materialnummer:
00916.200.0030.008
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 m3 x 8 mm reyher, din 916 45h, din 916 m3, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 45 H, DIN916, M3x8, 3x8, AM91638, 00916.200.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00758*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01073*
€ 0,01277
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01019*
€ 0,01213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00948*
€ 0,01128
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00758*
€ 0,00902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.