Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 12 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 12 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 916 A 1/A 2 M 3 x 12 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009169100030012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.047 KGM
Materialnummer:
00916.910.0030.012
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din916 m3x12, din 916 m3, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 A1/A2, DIN916, M3x12, 3x12, A1/A2, AM916312, 00916.910.0030.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00989*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01439*
€ 0,01712
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01363*
€ 0,01622
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01322*
€ 0,01573
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01274*
€ 0,01516
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01212*
€ 0,01442
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.