Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 A 4 M 3 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 916 A 4 M 3 x 6 A 4 VE=S
DIN 916 A 4 M 3 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009169400030006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN916
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.020 KGM
Materialnummer:
00916.940.0030.006
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 a4, din 916 m3, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, DIN 916/ISO 4029 A 4, DIN916, M3x6, 3x6, A4, AM91636, 00916.940.0030.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00595*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0082*
€ 0,00976
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00788*
€ 0,00938
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00747*
€ 0,00889
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00595*
€ 0,00708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.