Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 A 4 M 5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 A 4 M 5 A 4 VE=S
DIN 917 A 4 M 5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009179400050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Edelstahlmutter DIN 917
din 917 a4
DIN 917 A 4 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.220 KGM
Materialnummer:
00917.940.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 917 m5, din 917, Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 A 4, DIN917, M5, 5, A4, AM91750, 00917.940.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0398*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0289*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.