Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 A 4 M 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 917 A 4 M 6 A 4 VE=S
DIN 917 A 4 M 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009179400060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
din 917 a4
din 917
DIN 917 A 4 Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN917
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
00917.940.0060.000
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Hutmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskanthutmuttern, Sechskantmuttern, DIN 917 A 4, DIN917, M6, 6, A4, AM91760, 00917.940.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0585*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0408*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.