Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 12 VE=S
DIN 921 4.8/5.8 M 8 x 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009215000080012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf, pressblank - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.860 KGM
Materialnummer:
00921.500.0080.012
Weitere Suchbegriffe: din 921 m8x12, din 921, din 921 m8, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 4.8/5.8, DIN921, M8x12, 8x12, AM921812, 00921.500.0080.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7132*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9132*
€ 1,08671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8432*
€ 1,00341
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7132*
€ 0,84871
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,728*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.