Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 921 4.8/5.8 M 4 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009215100040012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 4 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
4.8/5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.270 KGM
Materialnummer:
00921.510.0040.012
Weitere Suchbegriffe: 4x12 din921, din 921, din 921 m4, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 4.8/5.8, DIN921, M4x12, 4x12, galZn, AM921412, 00921.510.0040.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1042*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1452*
€ 0,17279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.