Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 1.4305 M 3 x 4 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 1.4305 M 3 x 4 rostfrei A 1 VE=S
DIN 923 1.4305 M 3 x 4 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009239100030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
DIN 923 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz - Abmessung: M 3 x 4 x 4,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN923
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x4x4,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.106 KGM
Materialnummer:
00923.910.0030.004
Weitere Suchbegriffe: din 923 m3x4, edelstahlschraube din 923, din 923 m3, Ansatzschrauben, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 923 A 1, DIN923, M3x4x4,5, 3x4x4,5, A1, AM92334, 00923.910.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1253*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.