Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 927 14 H M 5 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 927 14 H M 5 x 6 VE=S
DIN 927 14 H M 5 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009270000050006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 927
Schlitzschraube DIN 927
Zapfenschraube DIN 927
reyher din 927 14h 4x6
DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN927
Werkstoff:
14 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.220 KGM
Materialnummer:
00927.000.0050.006
Weitere Suchbegriffe: din 927, din 927 6x6, Gewindestifte m. Längsschlitz, Zapfenschrauben, DIN 927 14 H, DIN927, M5x6, 5x6, AM92756, 00927.000.0050.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1279*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.