Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929 A 4 M 5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929 A 4 M 5 A 4 VE=S
DIN 929 A 4 M 5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009299400050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
Edelstahlmutter DIN 929
DIN 929 A 4 Sechskant-Schweißmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN929
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.180 KGM
Materialnummer:
00929.940.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 929, Muttern - diverse Formen, Schweißmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskant-Schweißmuttern, Sechskantmuttern, Sechskantschweißmuttern, DIN 929 A 4, DIN929, M5, 5, A4, AM92950, 00929.940.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0356*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.