Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 5 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 5 x 45 VE=S
DIN 931 10.9 M 5 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000050045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 5 x 45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.774 KGM
Materialnummer:
00931.100.0050.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M5x45, 5x45, AM931545, 00931.100.0050.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0564*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.