Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 6 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 6 x 100 VE=S
DIN 931 10.9 M 6 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000060100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.300 KGM
Materialnummer:
00931.100.0060.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 verzinkt 12x100, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M6x100, 6x100, AM9316100, 00931.100.0060.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1052*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.