Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 8 x 75 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 8 x 75 VE=S
DIN 931 10.9 M 8 x 75 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000080075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 75 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.370 KGM
Materialnummer:
00931.100.0080.075
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M8x75, 8x75, AM931875, 00931.100.0080.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1088*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1093*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.