Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 10 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 10 x 110 VE=S
DIN 931 10.9 M 10 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000100110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.790 KGM
Materialnummer:
00931.100.0100.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 10.9, DIN931, M10x110, 10x110, AM93110110, 00931.100.0100.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1943*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2743*
€ 0,32642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3329*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.