Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 16 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 16 x 60 VE=S
DIN 931 10.9 M 16 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.300 KGM
Materialnummer:
00931.100.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x60, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M16x60, 16x60, AM9311660, 00931.100.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3379*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4679*
€ 0,5568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6312*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.