Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 16 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 16 x 240 VE=S
DIN 931 10.9 M 16 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000160240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 240 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
40.600 KGM
Materialnummer:
00931.100.0160.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M16x240, 16x240, AM93116240, 00931.100.0160.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,562*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,072*
€ 2,46568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,042*
€ 2,42998
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,862*
€ 2,21578
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,562*
€ 1,85878
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.