| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009311000180160 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 160 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN931 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M18x160 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 35.600 KGM | Materialnummer: | 00931.100.0180.160 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, din 931 m 18, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M18x160, 18x160, AM93118160, 00931.100.0180.160 |
| | |
| |