Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 24 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 24 x 170 VE=S
DIN 931 10.9 M 24 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000240170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 170 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
70.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0240.170
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m24, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M24x170, 24x170, AM93124170, 00931.100.0240.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1124*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4324*
€ 6,46456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3424*
€ 6,35746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0924*
€ 6,05996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9524*
€ 5,89336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8324*
€ 5,75056
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,1124*
€ 4,89376
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.