Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 27 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 27 x 180 VE=S
DIN 931 10.9 M 27 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000270180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 180 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
94.500 KGM
Materialnummer:
00931.100.0270.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x180, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M27x180, 27x180, AM93127180, 00931.100.0270.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,2658*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2458*
€ 7,4325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9558*
€ 7,0874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7258*
€ 6,8137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5358*
€ 6,5876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2658*
€ 6,2663
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2658*
€ 5,0763
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.