Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 27 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 27 x 220 VE=S
DIN 931 10.9 M 27 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000270220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 220 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
113.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0270.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 14x220, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M27x220, 27x220, AM93127220, 00931.100.0270.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9385*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,9985*
€ 9,51822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9885*
€ 9,50632
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,5385*
€ 8,97082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2785*
€ 8,66142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0785*
€ 8,42342
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,9385*
€ 7,06682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.