Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 33 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 33 x 130 VE=S
DIN 931 10.9 M 33 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000330130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 130 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
115.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0330.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x130, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M33x130, 33x130, AM93133130, 00931.100.0330.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,2319*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,4019*
€ 9,99826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3919*
€ 9,98636
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,8919*
€ 9,39136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6719*
€ 9,12956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,4719*
€ 8,89156
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,2319*
€ 7,41596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.