Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 33 x 320 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 33 x 320 VE=S
DIN 931 10.9 M 33 x 320 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000330320
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 320 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M33x320
Gewicht in kg per 100 Stück:
242.500 KGM
Materialnummer:
00931.100.0330.320
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x320, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M33x320, 33x320, AM93133320, 00931.100.0330.320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,1729*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7729*
€ 18,76975
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,5029*
€ 18,44845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8829*
€ 17,71065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,1929*
€ 16,88955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7929*
€ 16,41355
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,1729*
€ 13,29575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.