Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 36 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 36 x 140 VE=S
DIN 931 10.9 M 36 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000360140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
147.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0360.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x140, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M36x140, 36x140, AM93136140, 00931.100.0360.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9022*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,9622*
€ 9,47502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9322*
€ 9,43932
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4722*
€ 8,89192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2522*
€ 8,63012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0722*
€ 8,41592
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,9022*
€ 7,02362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,6875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.