Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 36 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 36 x 220 VE=S
DIN 931 10.9 M 36 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000360220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
211.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0360.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M36x220, 36x220, AM93136220, 00931.100.0360.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5739*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,1339*
€ 14,43934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0339*
€ 14,32034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,4339*
€ 13,60634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,0439*
€ 13,14224
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5739*
€ 12,58294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,5739*
€ 10,20294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.